Schneider Electric - Skinneholder, horisontal for 10mm, Dybde 600, 115mm senter faseavstand - 04665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 4000 A
Skinneavstand - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430046653
Elnummer
2403861
Leverandørens varenummer
04665
Typebeskrivelse
2403861
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
4000 A
Skinneavstand:
115 mm
Skinneholder for horisontale skinner i Prisma tavlesystem. Benyttes for 10mm skinner i 600mm dybde på tavlefelt.