Schneider Electric - Skinneholder Horisontale 5/10 LVS04664 - LVS04664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 4000 A
Skinneavstand - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481867148
Elnummer
2442867
Leverandørens varenummer
LVS04664
Typebeskrivelse
LVS04664
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
4000 A
Skinneavstand:
75 mm
Skinneholder for horisontalt monterte samleskinner 5/10mm eller Linergy LGYE Kompatibel med Linergy BS 5/10 mm samleskinne, Linergy LGYE samleskinne. Egnet for montering bak, på siden og i flere trinn i PrismaSeT P-skap. Passer til samleskinner i alle rammestørrelser. (300mm, 400mm, 650mm og 800mm.


