Schneider Electric - Skinneplugg 16A 3L L=200mm - AK5PC13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 400...690 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabel
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3389110576818
Elnummer
1216612
Leverandørens varenummer
AK5PC13
Typebeskrivelse
AK5PC13
Antall poler:
3
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
400...690 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabel
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
3
Med justering:
Ja
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7021
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
36 mm
Bredde:
38 mm
Høyde:
46 mm


