Utgått

Schneider Electric - Skjøtek. 3gren 16A 2PJ44 400 - PKZM411

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skjøtek. 3gren 16A 2PJ44 400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432340858

Elnummer

1501968

Leverandørens varenummer

PKZM411

Typebeskrivelse

1501968

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC