Utgått

Schneider Electric - SKJØT VENTL.LIST GS3 - 5590486

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall elementer - 1

  • Lengde - 30 mm

  • Støtteprotokoll for EnOcean - Horisontal

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

7315880028956

Elnummer

1277233

Leverandørens varenummer

5590486

Typebeskrivelse

1277233

Egnet for antall elementer:

1

Lengde:

30 mm

Støtteprotokoll for EnOcean:

Horisontal

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Gjennomsiktig:

nei

SKJØT VENTL.LIST GS3