Schneider Electric - SKJØTEKONT.SK-34-2 ORANGE NORW 16A M/J DOBBEL - WDE0520201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Materiale - Plast
Type feste - Utvendig feste
Militær utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skjøteledninger og kontakter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438054008224
Elnummer
1545157
Leverandørens varenummer
WDE0520201
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Militær utførelse:
nei
16 A forgrening med klapplokk 2-veis
ProduktbladPDF