Schneider Electric - Skru sokkel 6 A 24VDC - SSLZVA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480580123
Elnummer
4177289
Leverandørens varenummer
SSLZVA1
Typebeskrivelse
4177289
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
101 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
78,6 mm


