Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Skrue for veggboks 42 mm Multifix 42mm skrue for veggb - IMT80315

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skrue for veggboks 42 mm Multifix 42mm skrue for veggb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 42 mm

  • Materialkvalitet - 5.8 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481456199

Elnummer

1280584

Leverandørens varenummer

IMT80315

Typebeskrivelse

1280584

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

42 mm

Materialkvalitet:

5.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

42 mm

Helgjenget:

Ja

Gjengestigning:

0,5 mm

Gjengetype:

Metrisk

Venstregjenget:

nei

Hodehøyde:

3 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Skrue for veggboks 42mm