Schneider Electric - SKRUE M8X20 - NSYS20M8H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Sekskant med skruespor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480150418
Elnummer
2493281
Leverandørens varenummer
NSYS20M8H
Typebeskrivelse
2493281
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sylinderhode
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Sekskant med skruespor
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


