Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Skrue med klipsmutter M6, komplett, for 9,5 mm kvadratisk hull, pakke med 50 stk - NSYGFR95M65

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Skrue med klipsmutter M6, komplett, for 9,5 mm kvadratisk hull, pakke med 50 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 10 mm

  • Dybde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173127

Elnummer

6993638

Leverandørens varenummer

NSYGFR95M65

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Stål

Bredde:

20 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

10 mm

Tilbehør til 19" gulvskap.