Schneider Electric - Slaveuttak CYB,2-veis m/adap./m.felt alu - 5940023

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332418015486

Elnummer

1202429

Leverandørens varenummer

5940023

Typebeskrivelse

5940023

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Klikkfeste

Nominell strøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9016

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Enhet bredde:

125 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Thorsman CYB-PS Uttak tilbyr en enkel løsning for rask installasjon. Designet 2-veis slaveuttak med adapter og felt, en praktisk 37° vinkel for å forhindre kabelbelastning og en elegant aluminium metallisk finish. Dimensjonene er (L) 160 mm x (H) 84 mm x (B) 39 mm. Driftstemperaturene er fra -20°C til +40°C. Beskyttelsesgraden er IP20.