Schneider Electric - Smart - Oppbevaringstilbehør - Bordenhet - INS44078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Utvendig høyde - 24 mm
Utvendig bredde - 120 mm
Med lokk - nei
Dybde, utside - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489821333
Elnummer
1280494
Leverandørens varenummer
INS44078
Typebeskrivelse
INS44078
Materiale:
Plast
Utvendig høyde:
24 mm
Utvendig bredde:
120 mm
Med lokk:
nei
Dybde, utside:
120 mm
Med lås:
nei
Schneider Electric Unica System+ kontor oppbevaringstilbehør INS44078 er gjennomsiktig i farge. Denne kontor oppbevaringen er for bordenhet M og L. Den kan festes på en endestykket på modulær enhet. Den kan brukes til å plassere små kontorartikler (viskelær, binders...osv.) Dette sørger for holde orden på arbeidsplassen din. Dette produktet er laget av PC (polykarbonat), noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. 24 mm i høyden, 120 mm i diameter. Dette produktet selges i 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.


