Schneider Electric - SMT Smart-Ups Lithium ion, kort dybde 1kVA med SmartConnect, Rack modell inkl. skinne 2U - SMTL1000RMI2UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 8,1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304402596
Elnummer
6603372
Leverandørens varenummer
SMTL1000RMI2UC
Typebeskrivelse
6603372
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
8,1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
800 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
318 mm
Vekt:
16,33 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0,05 %
Utgangseffektfaktor:
0,8
Totaleffektivitet:
88 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
6
Antall utganger C19:
0
Antall utganger SCHUKO:
0
Antall faste utganger:
0
Antall utganger fransk standard (Type E, CEE 7/5):
0