Schneider Electric - SMT1000RMI2U - SMT1000RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Overgangstid maks belastning - 8,7 min
Høyde - 89 mm
Bredde - 432 mm
Dybde - 457 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304284741
Elnummer
6605345
Leverandørens varenummer
SMT1000RMI2U
Typebeskrivelse
6605345
Primærspenningsområde:
230...230 V
Overgangstid maks belastning:
8,7 min
Høyde:
89 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
457 mm
Vekt:
28,18 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V


