Schneider Electric - SMT1500RMI2U - SMT1500RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304284758
Elnummer
6605346
Leverandørens varenummer
SMT1500RMI2U
Typebeskrivelse
6605346
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
457 mm
Vekt:
28,64 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Utgangseffektfaktor:
0,65
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


