Schneider Electric - SMT3000RMI2U - SMT3000RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 3,2 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304284642
Elnummer
6605348
Leverandørens varenummer
SMT3000RMI2U
Typebeskrivelse
6605348
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
3,2 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2700 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
480 mm
Dybde:
683 mm
Vekt:
44,28 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
0 %
Effektivitet I Eko-modus:
0 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


