Schneider Electric - SMX3000RMHV2UNC - SMX3000RMHV2UNC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 6,3 min
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304272694
Elnummer
6605356
Leverandørens varenummer
SMX3000RMHV2UNC
Typebeskrivelse
6605356
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
6,3 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2700 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
85 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
667 mm
Vekt:
37,32 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Utgangseffektfaktor:
0,9
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


