Schneider Electric - Sokkel 2xlangsider/4xhjørner LVS08726 - LVS08726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 650 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481877734
Elnummer
2443222
Leverandørens varenummer
LVS08726
Typebeskrivelse
2443222
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
650 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


