Schneider Electric - Sokkel 7035 f/ PLAZ H500 W1035 - NSYZZ5103G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 1035 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480778070
Elnummer
2491678
Leverandørens varenummer
NSYZZ5103G
Typebeskrivelse
NSYZZ5103G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
1035 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
310 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


