Schneider Electric - Sokkel 7035 f/ PLAZ H500 W785 - NSYZZ574G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 785 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480778148
Elnummer
2492499
Leverandørens varenummer
NSYZZ574G
Typebeskrivelse
2492499
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
785 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
410 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


