Schneider Electric - Sokkel 7035 f/PLAZ W535 D310, - NSYZZ553G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 535 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480778117
Elnummer
2491695
Leverandørens varenummer
NSYZZ553G
Typebeskrivelse
NSYZZ553G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
535 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
310 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


