Schneider Electric - Sokkel 7035 for PLA H200 W1244 - NSYZA2124G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 1244 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480777745
Elnummer
2491605
Leverandørens varenummer
NSYZA2124G
Typebeskrivelse
NSYZA2124G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
1244 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
1250 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


