Schneider Electric - Sokkel 7035 for PLA H200 W494 - NSYZA253G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 494 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480777752
Elnummer
2491606
Leverandørens varenummer
NSYZA253G
Typebeskrivelse
NSYZA253G
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
494 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja


