Schneider Electric - Sokkel 7035 for PLA H200 W744 - NSYZA273G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 744 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480777776
Elnummer
2491608
Leverandørens varenummer
NSYZA273G
Typebeskrivelse
NSYZA273G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
744 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


