Schneider Electric - Sokkel 7035 for PLA H200 W744 - NSYZA274G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 744 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480777783
Elnummer
2491613
Leverandørens varenummer
NSYZA274G
Typebeskrivelse
NSYZA274G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
744 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
350 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


