Schneider Electric - Sokkel 7035 For Plm H200 W456 D302 - NSYZM253G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 456 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480777912
Elnummer
2491633
Leverandørens varenummer
NSYZM253G
Typebeskrivelse
NSYZM253G
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
456 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
302 mm
Bredde for skapinnbygging:
536 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


