Schneider Electric - Sokkel EBC-11 konvensjonell - FFS06724011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 23,5 mm
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842198
Elnummer
6222480
Leverandørens varenummer
FFS06724011
Typebeskrivelse
6222480
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
23,5 mm
Diameter:
100 mm
Standard sokkel for konvensjonelle EDC detektorer. Sokkelen er tilpasset åpen kabling