Schneider Electric - Sokkel ebi-12 int. - FFS06720012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 23,5 mm
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030841979
Elnummer
6210221
Leverandørens varenummer
FFS06720012
Typebeskrivelse
FFS06720012
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
23,5 mm
Diameter:
100 mm
Standard sokkel for EDI-seriens intelligente detektorer. Leveres med adressekort. Kompatibel på Apollo brannsløyfer. Egnede detektorer: EDI-20, EDI-30, EDI-50 og EDI-60. Når sokkelen er installert på nye Essentia-detektorer, fungerer ikke isolatoren.


