Schneider Electric - Sokkel EDI-11 - FFS06720011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 24 mm
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030841962
Elnummer
6222487
Leverandørens varenummer
FFS06720011
Typebeskrivelse
6222487
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
24 mm
Diameter:
100 mm
Tilsvarende standard sokkel, men med elektronikk for å isolere feil på sløyfene. Denne sokkel må installeres for hver 20. detektor på vanlige ALC brannsløyfer, så fremt det ikke er tilstrekkelig med enheter på sløyfen som allerede har denne funksjon. (manuelle meldere, summere, I/O moduler som har innbygget isolatorer).


