Schneider Electric - Sokkel m/separat terminal 3 CO, 10A, < 250V, kompatiblet med Plug-in relé RXM (3 C/O) - RXZE2S111M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389119404273
Elnummer
4169267
Leverandørens varenummer
RXZE2S111M
Typebeskrivelse
4169267
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
27 mm
Høyde:
79 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
61 mm


