Schneider Electric - Sokkel skrutilkobling RH-relé RHZ21 - RHZ21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 16
Bredde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110164039
Elnummer
4174342
Leverandørens varenummer
RHZ21
Typebeskrivelse
4174342
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
16
Bredde:
41 mm
Høyde:
98 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
48 mm


