Schneider Electric - Sokkelfront B850-PrismaSeT G LVS01054 - LVS01054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 850 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481932822
Elnummer
2443331
Leverandørens varenummer
LVS01054
Typebeskrivelse
LVS01054
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
850 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


