Schneider Electric - Sokkelfront PrismaSeT G B600 LVS01052 - LVS01052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 600 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481869524
Elnummer
2442323
Leverandørens varenummer
LVS01052
Typebeskrivelse
LVS01052
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
600 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


