Schneider Electric - Sokkelsummer bso-pp-i33 - FFS06711721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 119 mm
Diameter - 121 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043850395
Elnummer
6210237
Leverandørens varenummer
FFS06711721
Typebeskrivelse
FFS06711721
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
119 mm
Diameter:
121 mm
Sokkelsummer med lavt strømforbruk for bruk sammen med AP200-seriens detektorer. Enheten monteres i detektorsokkel B501AP-W. Summer har innebygget akustisk selvtestfunksjon. Lydpuls er synkron. Summeren er selvstendig styrt og med egen adresse og kan derfor også monteres separat uten detektorhode innmontert. Enheten innehar også isolatorledd. Kompatibel på System Sensor brannsløyfer. Individuell adresse angis med adressehjul.


