Schneider Electric - Sokkelsummer ESI-10 - FFS06728010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 38 mm
Diameter - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842600
Elnummer
6222482
Leverandørens varenummer
FFS06728010
Typebeskrivelse
6222482
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
38 mm
Diameter:
115 mm
Sokkelsummer uten isolasjonsledd med lavt strømforbruk for bruk sammen med EDI-seriens detektorer. Enheten er en komplett løsning med sokkel for detektor. Summeren er styrt av detektoren og har derfor ingen egen adresse men kan fritt programmeres funksjonsmessig men fungerer ikke uten detektor.Ved åpen kabelforlegning benyttes underlagsramme:


