Schneider Electric - Sokkelsummer/strobe DSS-PC-I33 - FFS06425180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 55 mm
Diameter - 121 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043856021
Elnummer
6210246
Leverandørens varenummer
FFS06425180
Typebeskrivelse
FFS06425180
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
121 mm
Sokkelsummer/VAD for bruk sammen med AP200-seriens detektorer. Enheten monteres i detektorsokkel B501AP-W. Sokkelsummer/VAD har innebygget optisk og akustisk selvtestfunksjon. Lydpuls er synkron. Summeren er selvstendig styrt og med egen adresse og kan derfor også monteres separat uten detektorhode innmontert. Enheten innehar også isolatorledd. Kompatibel på System Sensor brannsløyfer. Individuell adresse angis med adressehjul


