Schneider Electric - Solid State Relé for DIN-skinne, 1 faset 30A 90-280VAC utgang og 4-32VDC input - SSM1A130BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V
Nominell matespenning ved DC - 4...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 30 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485441580
Elnummer
4301733
Leverandørens varenummer
SSM1A130BD
Typebeskrivelse
4301733
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...280 V
Nominell matespenning ved DC:
4...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
30 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
30 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...280 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
30 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
30 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
30 A
Zelio SSM Solid State Relæerne monteres direkte på en DIN-skinne uden brug af ekstra tilbehør. De er kompakte i størrelsen, hvilket sparer værdifuld plads i tavlen og inkluderer en integreret køleplade der leder varmen væk fra elektronikken. De er tilgængelige i 1,2 og 3 fasede versioner og kan fås fra 6A og op til 55A i 1 faset version og til 25A i 3 faset.
SSM1A130BD er et 1 faset Solid State Relé med 90..280VAC utgang.
Reléet har en maksimal belastning på 30A og er nullvoltskoblende
Forsyningen til reléet er 4..32 VDC
Note: Solid State Reléer skal kortslutningsbeskyttes med halvleder sikringer"


