Schneider Electric - Solid State Relé (SSR) 3f 530VAC 25A 230VAC TP - SSP3A225P7T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 180...280 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 3
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
EAN/GTIN
3606480579967
Elnummer
4177383
Leverandørens varenummer
SSP3A225P7T
Typebeskrivelse
4177383
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
180...280 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
3
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
25 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
180...280 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
25 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


