Schneider Electric - Soppknapp Ø40 rød 1NC ATEX - XB4BC42GEX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Sopp
Farge på knapp - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489485689
Elnummer
4394034
Leverandørens varenummer
XB4BC42GEX
Typebeskrivelse
4394034
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Sopp
Farge på knapp:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
46,2 mm
Åpningens høyde:
30 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


