Schneider Electric - Sopptrykknapphode i plast med Ø40 mm sopp i grønn farge og fjærretur - ZB5AC3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sopptrykknapphode i plast med Ø40 mm sopp i grønn farge og fjærretur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110904888

Elnummer

4303847

Leverandørens varenummer

ZB5AC3

Typebeskrivelse

ZB5AC3

Farge på knapp:

Grønn

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Løse stoppknapper i plast for bruk på XB5-serien. Leveres som 30, 40 eller 60 mm sopp.( Ikke nødstoppknapper )