Schneider Electric - Sort beskyttelseshette for XB5PRJ45 og XB5PUSB3. For kapslingsgrad IP65/67 - ZBSP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Merket - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481194220
Elnummer
4300911
Leverandørens varenummer
ZBSP1
Typebeskrivelse
ZBSP1
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Tilbehør for XB5PRJ45 og XB5PUSB3.
Den sorte beskyttelseshetten monteres i mellom uttaket og tavlefronten og øker kapslingsklassen til IP65/67.
Merk at kapslingsklassen kun er gjeldende uten kabel montert i front.
Den sorte beskyttelseshetten monteres i mellom uttaket og tavlefronten og øker kapslingsklassen til IP65/67.
Merk at kapslingsklassen kun er gjeldende uten kabel montert i front.


