Schneider Electric - Ø60 mm lydenhet for XVU lyskolonne i sort farge til MP3 filer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Ytre diameter - 60 mm
Farge - Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480555893
Elnummer
4304101
Leverandørens varenummer
XVUC9V
Typebeskrivelse
4304101
Funksjon
Andre
Ytre diameter
60 mm
Farge
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz
24...24 V
Driftspenning ved DC
24...24 V
Driftspenning ved AC 60 Hz
24...24 V
Spenningstype
AC/DC
Regulerbar tone
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.