Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Søyle 800mm Ral7035 - NSYSFSPLMG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Søyle 800mm Ral7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 50 kg

  • Bredde - 405 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480777301

Elnummer

2490666

Leverandørens varenummer

NSYSFSPLMG

Typebeskrivelse

2490666

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Maks belastning:

50 kg

Bredde:

405 mm

Høyde:

800 mm

Dybde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

250 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien