Schneider Electric - SP gulvsk,,kl,2, 1050x1980x225 - SP412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Bredde i antall modulmellomrom - 144
Kapslingsmateriale - Stålblikk/plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153034853
Elnummer
2407606
Leverandørens varenummer
SP412
Typebeskrivelse
2407606
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
144
Kapslingsmateriale:
Stålblikk/plast
Type dør:
Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
630 A
Høyde:
1980 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
225 mm
Innbyggingsdybde:
205 mm
Innvendig dybde:
185 mm
Platetykkelse I skap:
1,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Antall moduler:
1
Antall rader:
4
Antall åpninger for flensplater:
8
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
320
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten