Schneider Electric - Spacelogic KNX 4” touchpanel - MTN6215-0410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Display - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486407264
Elnummer
4545449
Leverandørens varenummer
MTN6215-0410
Typebeskrivelse
MTN6215-0410
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Display:
Uten
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Monteringsarrangement:
Betjeningselement med ramme
Tuch-funksjon:
Ja
Andre grensesnitt:
Andre
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20