Schneider Electric - SpaceLogic KNX bryteaktuator, innfelt - 2k persienne med 3 binærinnganger - 1-2x 250 V 16 A - MTN6003-0012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 3
Maks omkoblingseffekt - 2500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482046788
Elnummer
4545437
Leverandørens varenummer
MTN6003-0012
Typebeskrivelse
4545437
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
3
Maks omkoblingseffekt:
2500 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
16 A
Maks. antall sjalusiutganger:
2
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
66 mm


