Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Bryter/persienne aktuator Master - 8 kanaler - 4 moduler bred - 10Ax/16A - MTN6705-0008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481816962
Elnummer
4545414
Leverandørens varenummer
MTN6705-0008
Typebeskrivelse
MTN6705-0008
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
16 A
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
66 mm


