Schneider Electric - SpaceLogic KNX CO2 sensor - multisensor for luftkvalitet - MTN6005-0011

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SpaceLogic KNX CO2 sensor - multisensor for luftkvalitet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Modell / utførelse - CO2-føler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

3606482161764

Elnummer

4545439

Leverandørens varenummer

MTN6005-0011

Typebeskrivelse

4545439

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Modell / utførelse:

CO2-føler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Analog inngang:

Ja

Antall digitale innganger:

4

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med SpaceLogic KNX CO2 sensor får du en god oversikt over luftkvaliteten i rommet. Sensoren kombinerer behovet for god luftkvalitet med energieffektivitet og er et enestående alternativ i rom som brukes av mange personer, for eksempel konferanserom, skoler og sykehus, men passer også på kontoret eller i hjemmet. Multisensoren er en kombinert sensor for CO2, temperatur- og fuktighetsmåling (relativ fuktighet) samt atmosfærisk trykk. CO2 sensoren har tilkoblingsmulighet for ekstern temperatursensor i tillegg til 4 digitale innganger. Den måler CO2 i området 390-5000 ppm, temperaturer mellom 0-50 °C, luftfuktighet mellom 0-100 % og atmosfærisk trykk 300 hPa - 1100 hPa. Grenseverdier kan settes for hvert måleområde, slik at tiltak kan settes inn når grenseverdien over- eller underskrides. Strømforsynes via bussen. Strømforbruk fra buss: maks. 10 mA. Type kapsling: IP 20 i henhold til DIN EN 60529. Mål: 80,5 x 80,5 x 17 mm. Farge: polarhvit.