Schneider Electric - SpaceLogic KNX Gateway, hybridmodul for KNX til ELKO Smart, 24V DC, DIN, RS232, hvit - LSS100400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SpaceLogic
EAN/GTIN
3606482215801
Elnummer
4545444
Leverandørens varenummer
LSS100400
Typebeskrivelse
LSS100400
SpaceLogic KNX hybridmodul er en enhet som kobles til en Wiser for KNX eller spaceLYnk-kontroller for å gjøre trådløs tilkobling mulig. Den er kompatibel med ELKO Smart trådløse enheter (listen over støttede enheter vokser stadig og kan variere fra land til land). Nye eller eksisterende KNX-installasjoner kan enkelt oppgraderes med trådløse enheter, uten å installere ekstra KNX-kabler. Legg til trådløse vindus-/dørsensorer, bevegelsessensorer, lekkasjesensor, temperatur-/fuktsensor til en eksisterende KNX-installasjon. Du kan legge til stikkontakter eller smartplugger, som kan slås på/av eksternt. Du kan styre de trådløse enhetene fra KNX-enhetene eller omvendt, trigge hvilken som helst KNX-enhet fra ELKO Smart trådløse enheter. Med Wiser KNX-app kan du styre alle enheter, lage tidsplaner, scener, automasjoner, motta varsler og mye mer. For å pare og konfigurere KNX-enhetene riktig, må SpaceLogic KNX Hybrid-plugin være installert. Den er tilgjengelig for nedlasting på Wiser for KNX og spaceLYnk sin markedsplass. Med noen enkle trinn, vil de trådløse enhetene bli paret og konfigurert slik at de fungerer som alle andre KNX-enheter. Det oppleves ikke annerledes å bruke trådløs eller kablet enhet, det er en sømløs integrasjon. KNX hybridmodul kan drives av samme 24V DC strømforsyning som Wiser for KNX eller spaceLYnk. Kommunikasjon mellom hybridmodul og kontroller gjøres via RS232-grensesnitt, som er tilgjengelig i begge. Antenne med 3m kabel leveres med hybridmodulen og den er beregnet for montering utenfor sikringsskapet, for å øke rekkevidden til de trådløse signalene. Den har en magnetisk fot og kan plasseres på alle metalloverflater. Antennen er rundstrålende og den kobles til hybridmodulen via en SMA hanplugg. KNX hybridmodul monters på standard DIN-skinne, sammen med Wiser for KNX eller spaceLYnk og skal installeres i lavspenningsdelen av skapet. Hvis antennekabelen skulle føres gjennom et høyspenningsskap, må kablene skilles fra strømfordelingen. Et annet alternativ er å bruke en godkjent slange som oppfyller krav til isolasjon. Det kreves da en isolasjonsspenning på minst 2kV.


