Schneider Electric - SpaceLogic KNX IP Interface - MTN6502-0105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - Ethernet
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SpaceLogic
EAN/GTIN
3606489917852
Elnummer
4545410
Leverandørens varenummer
MTN6502-0105
Typebeskrivelse
4545410
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
Ethernet
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
9600 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


